Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. De persluchtmachine met ingebouwde centrifugale toerentalregelaar moet met olie worden gebruikt. De krachtige machine voor gebruik met één hand beschikt over een verlengde uitvoering. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 600 Watt
- Toerental: 10000 RPM
- Spantangengroep: 7
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: met verlenging
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.17 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.85 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 310 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
- Nettogewicht: 1.4 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
- Luchtafvoer: voor
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Goede verhouding tussen lengte en gewicht en prestaties.
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Levering:
- Machine alternatief met linksloop leverbaar.
- Support uitvoering SU-D32 op aanvraag.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.