Flexibele slijpvijl SF-R met radius 147x15x5 mm SIC320 voor universeel gebruik

Artikelnummer: 4007220173060
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Universele vijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220173060
EAN/GTIN 4007220173060
Nummer fabrikant 40110025
L-nummer L51050 1451
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Flexibele slijpvijlen kunnen uitstekend in de motoren- en turbinebouw en in de gereedschaps- en matrijzenbouw worden gebruikt. Bij het gebruik van verschillende korrelgroftes kunnen stapsgewijs verschillende oppervlaktekwaliteiten van grof tot zeer fijn verkregen worden. Voor de bewerking van contourrijke werkstukken, moeilijk toegankelijke plaatsen en smalle gleuven.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 15 mm
  • Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
  • Lengte metrisch: 147 mm
  • Korrelgrofte: 320
  • Hoogte: 5 mm

Voordeel:

  • Zeer goede spaanafvoer.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Nauwkeurig centreren en lage voedingskracht dankzij kruisslijpen.
  • Universeel geschikt voor staal, gietijzer, grijs gietijzer, smeedbaar gietijzer, brons, Messing, aluminium.
  • Eenvoudig centreren.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Slijpvijlen met matige druk gebruiken. Uitstekend geschikt als voor het bewerken alleen SiC toegelaten is, zoals voor motoronderdelen in de vliegtuigindustrie.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Duroplasten
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Hout
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Duroplasten; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Aluminiumlegeringen taai; Hout