HSSE-kegelverzinkborenset 5-dlg. DIN 335 C 90° uitvoering Co5

Artikelnummer: 4007220168738
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220168738
EAN/GTIN 4007220168738
Nummer fabrikant 25202156
L-nummer L51140 830
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • HSSE

Omschrijving:

De sets bevatten hoogrendementsverzinkgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal (INOX). Hoge standtijd en temperatuurbestendige uitvoering door Co-aandeel. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 5 Stück
  • PFERD type: SET KES HSSE DIN 335 C90° 5
  • Uitvoering: HSSE
  • Inhoud gereedschaps-ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Voordeel:

  • Zeer hoge verwijderingssnelheid en optimale spaanverwijdering.
  • Braamvrije resultaten, zelfs bij lage snijsnelheden.
  • Lange standtijd.
  • Hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk.
  • Kan universeel worden gebruikt op bijna alle materialen.