POLIFAN lamellenschijf PFF 125x22,23 mm vlak A60 prestatielijn SG STEELOX staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220167533
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220167533
EAN/GTIN 4007220167533
Nummer fabrikant 67606125
L-nummer L51120 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. POLIFAN-lamellenschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog verspaningsrendement en zeer hoge standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: PFF / A / T27
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • Flexibele aanpassing aan de vereisten van de aandrijfmachine.
  • Met een aanslagkraag om te voorkomen dat de ringen door de schijfboring worden gedrukt.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal