COMPOSITE ronde borstel RBUP Ø 150x13x50,8 mm asgat keramische filamentdraad-Ø 1,10 mm korrel 120 stationair

Artikelnummer: 4007220159880
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220159880
EAN/GTIN 4007220159880
Nummer fabrikant 79184119
L-nummer L51510 926
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Bijzonder agressief werkende borstel. Door het kunststof beleg bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van moeilijk te bewerken onderdelen zoals cilinderkoppen of tandwielen, alsmede voor het bewerken van oppervlakken. Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Bijzonder flexibele borstel. Door het kunststof beleg bijzonder goed geschikt voor het ontbramen van moeilijk te bewerken onderdelen zoals cilinderkoppen of tandwielen. Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik. Borstels met keramische korrel (CO) onderscheiden zich door hoge taaiheid en zeer goed snijvermogen. Voor het verkrijgen van hoge afnamewaarden en een agressief borstelgedrag. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3600 RPM
  • RPM, opt., van: 900 RPM
  • RPM, opt., tot: 1500 RPM
  • Breedte metrisch: 13 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Inbouwbreedte: 13 mm
  • Ø asgat: 50.8 mm
  • Ø belegmateriaal: 1.1 mm
  • ø buiten metrisch: 150 mm
  • Belegmateriaal: Keramische korrel (CO)
  • Korrelgrofte: 120
  • Lengte, beleg: 32 mm

Voordeel:

  • Schone, stofvrije werkomgeving.
  • Universeel toepasbaar dankzij meerdere perforaties.
  • Compatibel met veel excentrische schuurmachines en klittenbandranden.
  • Extreem sterk en duurzaam klittenbandsysteem.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Het belegmateriaal CO is geschikt voor een bijzonder agressief gebruik en een hoge oppervlaktekwaliteit van het werkstuk. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen

Geschikte producten