PFERD TOOLS Universeel papieren schuurvel korund 230x280 mm BP ECO AC A220 met antihechtcoating

Artikelnummer: 4007220158210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220158210
EAN/GTIN 4007220158210
Nummer fabrikant 45015247
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De stearatcoating is een antiaanbaklaag (AC) die verstopping van het plaatmateriaal voorkomt.
  • De uitvoering Eco AC met Corundum A is een kosteneffectief alternatief voor universele slijpwerkzaamheden in de industrie en handwerkindustrie.
  • Plaatmateriaal papier komt overeen met ISO 21948.
  • De korrel 220 wordt geleverd in de verpakt per 50 stuks.

Kenmerk:

  • breedte metrisch: 230 mm
  • Slijpmiddel: Korundum A.
  • Lengte metrisch: 280 mm
  • Korrelgrootte: 220

Voordeel:

  • Hoge slijpprestaties door zeer goede korreladhesie.
  • De antiaanbaklaag (AC) voorkomt verstopping door geringe slijtage.
  • Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.

Toepassing:

  • Aanbevelingen voor toepassingen: Scheur indien nodig tot de vereiste afmeting.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; Opgezette fijnslijpen; Ruwen; Oppervlaktebewerking
  • Typen schijven: Handmatige wisselplaat

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Legeringen op basis van kobalt
    • Koper
    • Met glasvezel versterkte thermosets (GRP, CFRP)
    • Grijs/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehard, gehard staal met een oppervlakte van meer dan 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Legeringen op basis van nikkel (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Edelstaal (RVS)
    • Stalen materialen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titan
    • Titaniumlegeringen
    • Zink

Advies:

  • Toepassingsaanbevelingen: Naar behoefte op de gewenste maat afscheuren.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Bewerking van vlakken