Komborstel getordeerd TBG Ø 100 mm M14 edelstaal-diamantdraad-Ø 0,50 mm korrel 270

Artikelnummer: 4007220107881
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220107881
EAN/GTIN 4007220107881
Nummer fabrikant 43703022
L-nummer L51510 915
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

De draadeinden van de borstel zijn 50% van de lengte getordeerd. De borstel maakt een betere oppervlaktekwaliteit bij oneffen oppervlakken mogelijk dan traditioneel getordeerde borstels. Borstels met het belegmateriaal edelstaaldraad (INOX) diamant (DIA) zijn geschikt voor toepassingen die bijzondere eisen aan de agressiviteit van de borstel stellen. Zij zijn vooral te gebruiken op materialen met hoge materiaalvastheid. Edelstaaldraad (INOX) diamant (DIA) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, draadeinden: 24 Stück
  • RPM, max.: 9000 RPM
  • RPM, opt., van: 1000 RPM
  • RPM, opt., tot: 2400 RPM
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
  • ø buiten metrisch: 100 mm
  • Ø schroefdraad: M14x2
  • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX) diamant (DIA)
  • Korrelgrofte: 270
  • Lengte, beleg: 38 mm

Voordeel:

  • Optimale balans tussen agressiviteit en flexibiliteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Walshuid
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Hardmetaal
    • Slijtvaste lagen (opspuit- en gebrande legeringen)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Walshuid; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen; Hardmetaal; Slijtvaste lagen (opspuit- en gebrande legeringen)

Levering:

  • Korrelgrofte DIA 270 = D 64