POLIVLIES-lamellenschijf PVZ keramiek Ø 125 mm asgat 22,23 mm CO-COOL120/A240F voor fijnslijpen

Artikelnummer: 4007220106389
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220106389
EAN/GTIN 4007220106389
Nummer fabrikant 44695113
L-nummer L51050 1237
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Zij zijn speciaal geschikt voor de bewerking van grote vlakken van edelstaal (INOX). POLIVLIES-korrelgrofte 240 F = fijn (blauw)

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • RPM, opt., van: 4600 RPM
  • RPM, opt., tot: 5300 RPM
  • Breedte metrisch: 18 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: CO-COOL 120 / A 240 F

Voordeel:

  • Efficiënt bewerkingsproces met snelle voortgang van het werk, lange standtijd, minder warmte in het werkstuk en een lager vermogensverbruik van de gereedschapsaandrijving dankzij VICTOGRAIN abrasief grit.
  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Hoog comfort dankzij de gemakkelijke hantering en het werken met weinig trillingen.
  • Geen storing in de dop door vastzitten, slippen of losraken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 30–35 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.