POLIFAN lamellenschijf PFC 125x22,23 mm conisch CO-FREEZE 80 SG INOX edelstaal

Artikelnummer: 4007220104156
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220104156
EAN/GTIN 4007220104156
Nummer fabrikant 67712580
L-nummer L51120 185
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Speciaal voor edelstaal (INOX) ontwikkelde POLIFAN-lamellenschijf voor ultra-koel slijpen. Door de keramische korrel CO met slijpactieve, koelende speciale coating (FREEZE) ontstaan – zelfs bij thermisch ongunstige verhoudingen – geen aanloopkleuren, zodat nabewerken niet nodig is.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: PFC / B / T29
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-FREEZE
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 80

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Constant hoge materiaalverwijdering gedurende de gehele levensduur, omdat er voortdurend nieuwe, agressieve slijpmiddel wordt uitgebracht.
  • dop aan de voorzijde zeer dicht bij randen en hoeken mogelijk door een speciaal klemsysteem.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Reeds bij het eerste gebruik van de POLIFAN CO-FREEZE SG INOX tonen de lamellen al na enkele seconden een buitengewoon slijtagebeeld. De hoogwerkzame vulstoffen vormen een glanzende koelende film op de lamel (geen “verglazen”). Dit is de basis voor het ultra koel slijpen.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Vlakslijpen; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kobaltbasislegeringen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Kobaltbasislegeringen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Edelstaal (INOX)