Haaks handstuk MIM WZS 3/300 90° S3 30.000-1.000 RPM/260 watt

Artikelnummer: 4007220071328
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Handstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220071328
EAN/GTIN 4007220071328
Nummer fabrikant 83000150
L-nummer L51700 147
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Haaks handstuk geschikt voor micromotorregeleenheden MIM STG 3/600 en MIM STG 3/800. 2 opspansleutels, 3 mm spantang, 1,8 m handstuk-kabellengte.

Kenmerk:

  • Vermogensopname: 260 Watt
  • Vermogensafgifte: 120 Watt
  • Toerentalbereik, van: 1000 RPM
  • Toerentalbereik, tot: 30000 RPM
  • Spantangengroep: 18
  • Ingangsspanning 2: 50 Volt
  • Ingangsspanning: 36 Volt
  • Breedte metrisch: 24 mm
  • Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Nettogewicht: 0.238 kg
  • Hoogte: 24 mm
  • Hoek: 90 °

Voordeel:

  • De machine heeft een slanke kop en is geschikt voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Eenvoudige begeleiding dankzij het slanke en lichte ontwerp.
  • Zeer hoge concentriciteitssnelheid.
  • Zeer rustig.
  • Automatische snelheidsbegrenzing.

Tip:

  • Laagspanning.
  • Start-/stop-schakelaar op het handstuk.