Vaste verlenging STV9 lengte 800 mm incl. 3 mm spantang max. RPM 25.000

Artikelnummer: 4007220035115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220035115
EAN/GTIN 4007220035115
Nummer fabrikant 80900340
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste verlengingen zijn geschikt voor moeilijk toegankelijke bewerkingsplaatsen. Uitvoering met diameter 9 mm en lengte 800 mm. Spantang 3 mm, 2 DM SW 6/8 mm, 1 SKS 4 mm

Kenmerk:

  • Buigradius, max.: 150 mm
  • Toerentalbereik, tot: 25000 RPM
  • Machinezijdige koppeling, DIN: 10
  • ø: 9 mm
  • Lengte metrisch: 800 mm
  • Nettogewicht: 0.64 kg
  • ø buiten metrisch: 9 mm

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor de dop op smalle en moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Lang en heel dun verlengstuk.

Levering:

  • Gebogen uitvoering, speciale lengtes en mogelijkheden voor de aanpassing van het werkstuk zijn op aanvraag verkrijgbaar. De minimale lengte voor de gebogen uitvoeringen is mogelijk vanaf 500 mm.

Tip:

  • Het begin van de krommingsmogelijkheid en de krommingsradius zijn individueel afhankelijk van het STV-type en het gewenste aantal graden.