Miniatuur-komborstel TBU Ø 15 mm stift-Ø 3 mm kunststof beleg-Ø 0,15

Artikelnummer: 4007220033388
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220033388
EAN/GTIN 4007220033388
Nummer fabrikant 43209256
L-nummer L51510 639
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. Op basis van lateraal gebruik met het totale borsteloppervlak speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op kleine vlakken. PFERD TOOLS biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Borstels met het belegmateriaal nylon zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van materialen, die anders “bekrast” of beschadigd zouden worden, bijv. zachte kunststoffen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 20000 RPM
  • RPM, opt., van: 1200 RPM
  • RPM, opt., tot: 5000 RPM
  • Breedte metrisch: 3 mm
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø kom: 8 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.15 mm
  • ø buiten metrisch: 15 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Belegmateriaal: Nylon
  • Lengte, beleg: 5 mm
  • Lengte, totaal: 45 mm

Voordeel:

  • Lange levensduur en agressief borsteleffect door zeer hoge bezettingsdichtheid.
  • Extreem soepel lopen door een gelijkmatige verdeling van het vulmateriaal.
  • De steunring voorkomt dat de draden zijwaarts kunnen ontsnappen.
  • Zodra het trimmen van de steunring is voltooid, kan deze worden verwijderd voor verder gebruik zonder het poetsgedrag te veranderen.
  • Spreiding en flexibiliteit van de borstelbekleding kunnen worden aangepast met behulp van een steunring.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Duroplasten
    • Overige non-ferrometalen
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Thermoplasten

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.