Miniatuur-komborstel TBU Ø 18 mm stift-Ø 3 mm edelstaaldraad-Ø 0,10

Artikelnummer: 4007220033319
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220033319
EAN/GTIN 4007220033319
Nummer fabrikant 43209452
L-nummer L51510 60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. Op basis van lateraal gebruik met het totale borsteloppervlak speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op kleine vlakken. PFERD TOOLS biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD TOOLS bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD TOOLS-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 18000 RPM
  • RPM, opt., van: 4000 RPM
  • RPM, opt., tot: 10000 RPM
  • Breedte metrisch: 3 mm
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø kom: 10 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.1 mm
  • ø buiten metrisch: 18 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
  • Lengte, beleg: 6 mm
  • Lengte, totaal: 45 mm

Voordeel:

  • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.
  • Werkt zonder vonken.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.