Ronde miniatuurborstel RBU Ø 19x2 mm stift-Ø 3 mm zwart varkenshaar

Artikelnummer: 4007220032688
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220032688
EAN/GTIN 4007220032688
Nummer fabrikant 43100558
L-nummer L51510 691
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. PFERD TOOLS biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Natuurborstels (met dierlijk haar) zijn vooral geschikt voor lichte reinigingswerkzaamheden en het stofvrij maken, alsmede voor het polijsten (in combinatie met polijstpasta’s). Deze borstel is minder flexibel en harder dan borstels met een beleg van geitenhaar. Natuurborstels zijn bestand tegen temperaturen tot 150 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12000 RPM
  • RPM, opt., van: 4000 RPM
  • RPM, opt., tot: 10000 RPM
  • Breedte metrisch: 2 mm
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø belegmateriaal: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 19 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Belegmateriaal: Borstel zwart (SBS)
  • Lengte, beleg: 5 mm
  • Lengte, totaal: 46 mm

Voordeel:

  • Snelste voortgang van het werk dankzij zeer agressieve slijpmiddel.
  • Veel ergonomischer dan een afbraamschijf: Geluid en trillingen worden verminderd met 50% en stof met 80%.
  • De composietstructuur van de steunplaat van glasvezel garandeert dezelfde robuuste en veilige dop als met een afbraamschijf.
  • Volledig vlakke nivellering van stomplassen – zonder deuken en hobbels.
  • Beduidend beter oppervlak in vergelijking met voorspanschijven.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Borstel met polijstpasta aanbrengen, om het optimale polijstresultaat te bereiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.