Hittebestendige steunschijf met opspanmoer Ø 115 HT-GT M14 voor haakse slijpmachine 115

Artikelnummer: 4007220032398
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220032398
EAN/GTIN 4007220032398
Nummer fabrikant 44890200
L-nummer L51050 1516
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Flexibele en extreem temperatuurbestendige steunschijf met hoge standtijd door het zeer temperatuurbestendige materiaal. Maakt zeer nauwkeurig werken mogelijk door de hoge flexibiliteit. Voldoet aan ISO 15636.

Kenmerk:

  • PFERD type: HT-GT 115 MF M14
  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 115
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 115, opname M14
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schroefdraad: M14

Levering:

  • De geschikte opspanmoer wordt meegeleverd.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten