Compactkorrel klitschijf KR Ø 125 mm A800 CK voor fijnslijpen met haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220026311
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220026311
EAN/GTIN 4007220026311
Nummer fabrikant 42870116
L-nummer L51050 2012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Klitschijven zijn geschikt voor het slijpen van grotere vlakken. Door het flexibele systeem van klitschijven en klitschijvenhouders kunnen zij ook op contouren gebruikt worden. Met de klitschijvenhouders kunnen klitschijven op gangbare toerentalregelbare of langzaam lopende haakse slijpmachines met M14-opname gebruikt worden.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4850 RPM
  • RPM, opt.: 4600 RPM
  • Slijpmiddel: Korund A-COMPACTKORREL
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 800

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Eenvoudig en snel wisselen van gereedschap.
  • Hoogwaardige lijmverbindingen zorgen ervoor dat de ronde stevig op de houder wordt bevestigd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De beste slijpresultaten worden bereikt met toerentalregelbare haakse slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Gietstaal
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Gietstaal; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten

Levering:

  • De klitschijvenhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Klitschijven moeten gecentreerd op de houder bevestigd worden.

Geschikte producten