Omschrijving:
POLINOX-slijpwielen bestaan uit polyamide vlies, waarin de slijpkorrel ingebonden is. Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht, waarbij zich tussen de lamellen telkens een lamel slijpweefsel bevindt. Door deze combinatie van lamellen is een hogere materiaalafname realiseerbaar en het oppervlak krijgt een grover slijpbeeld. Het gereedschap is ontworpen voor de bewerking van middelgrote vlakken op toerentalregelbare haakse slijpmachines en hoeknaadslijpmachines en kan zonder overige opspanmiddelen direct op de werkas van de machine gemonteerd worden. Het gereedschap wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de bewerking van grote vlakken.
Kenmerk:
- RPM, max.: 6000 RPM
- RPM, opt.: 3000 RPM
- Breedte metrisch: 50 mm
- Ø asgat: 0 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Ø schroefdraad: M14
- Korrelgrofte: 180
Voordeel:
- Goede verwijderingsprestaties.
- Lange standtijd.
- Veelzijdig.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–20 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 32 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.