Aanzuigstang, 1000 mm, V-vormig

Artikelnummer: 4.777-080.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4.777-080.0
EAN/GTIN 4054278241487
Nummer fabrikant 4.777-080.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

1000 mm lange V-vormige aanzuigstang met vaste waterpas voor nauwkeurige afstelling en steunrollen die altijd de gedefinieerde afstand tot de vloer handhaven. De contactdruk wordt ook te allen tijde constant gehouden via de meegeleverde extra gewichten, terwijl het ontwerp voor optimale stroming van het inlaatmondstuk de zuigkwaliteit verhoogt en verstoppingen vermindert. Gegroefde, eenvoudig te verwisselen, op 4 manieren bruikbare transparante zuiglippen van slijtvast en oliebestendig polyurethaan garanderen de beste glijeigenschappen op alle gangbare vloeren en vooral op gewrichten.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1000 x 235 x 125 mm
  • Aantal Pro-apparaten: 1 stuks
  • Kleur: Transparant
  • Vorm: V-vormig
  • gewicht inclusief verpakking: 6,1 kg
  • Lengte: 1000 mm
  • Hoeveelheid: 1 stuks

Levering:

Type aanzuiglippen oliebestendig

Geschikte producten