Aanzuigstang, 1200 mm, V-vormig

Artikelnummer: 4.777-078.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4.777-078.0
EAN/GTIN 4054278241463
Nummer fabrikant 4.777-078.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De speciale vorm van deze 1200 mm lange, V-vormige zuigstraal is gunstig voor de glijdende eigenschappen op alle gangbare vloeren, vooral in verbindingen. De gegroefde zuiglippen zijn gemaakt van hoogwaardig, transparant en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur, eenvoudig te vervangen en 4-voudig bruikbaar. De meegeleverde extra gewichten zorgen voor een gelijkmatige contactdruk, terwijl de verstelbare steunrollen te allen tijde een vaste afstand van de grond garanderen. Hij kan eenvoudig en nauwkeurig worden afgesteld door middel van een waterpas die aan de zuigstang is bevestigd. De gestroomlijnde vorm van het inlaatmondstuk verbetert de zuigeigenschappen en helpt verstoppingen effectief te voorkomen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1200 x 273 x 125 mm
  • Aantal Pro-apparaten: 1 stuks
  • Kleur: Transparant
  • Vorm: V-vormig
  • gewicht inclusief verpakking: 7,4 kg
  • Lengte: 1200 mm
  • Hoeveelheid: 1 stuks

Levering:

Type aanzuiglippen oliebestendig

Geschikte producten