Vuilsnijders, 040

Artikelnummer: 4.763-252.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.763-252.0
EAN/GTIN 4002667013238
Nummer fabrikant 4.763-252.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vuilafsnijder - sproeier met draaipunt - 10x reinigingsprestaties. Maximale levensduur dankzij keramische zuigmond/lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: M 18
  • Afmeting spuitkop: 40
  • gewicht inclusief verpakking: 0,6 kg
  • Max. Druk: 300 bar
  • Temperatuur: Max. 85 °C.