Allesomvattende borstel, onmiskenbaar

Artikelnummer: 4.763-242.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.763-242.0
EAN/GTIN 4002667078145
Nummer fabrikant 4.763-242.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Multifunctionele borstel van natuurlijke borstelharen (runderhaar). Borstelharen trimmen: 120 x 45 mm. ALLEEN VOOR NT 801 B1 M, B1 MS EN NT 80/1 B1 M EN B1 MS.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 350 x 60 x 53 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,2 kg
  • Lengte: 120 mm
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: 40 mm