Antistatische veger, korte borstelharen

Artikelnummer: 4.762-686.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.762-686.0
EAN/GTIN 4066529067180
Nummer fabrikant 4.762-686.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kärcher antistatische vegerrol speciaal ontwikkeld voor het reinigen van grote oppervlakken van vloerbedekkingen van textiel. Dankzij de korte borstelharen verwijdert de roller vezelige onzuiverheden, zoals afschuring van textiel van tennisballen of kleding, net zo grondig als zacht en daarom bijzonder geschikt voor gebruik op tennisbanen. Dankzij het specifieke materiaalmengsel van de borstelharen wordt elektrostatische lading effectief voorkomen en wordt de veiligheid van de gebruiker gegarandeerd.

Kenmerk:

  • Penseeltype: Antistatisch
  • Diameter: 210 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 1,6 kg
  • Lengte accessoire: 450 mm