Borstelrol 500 zacht

Artikelnummer: 4.762-623.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.762-623.0
EAN/GTIN 4054278821993
Nummer fabrikant 4.762-623.0
L-nummer L00950 231856
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Opzetborstel voor zachte borstels voor gebruik met wateraangedreven aandrijving (4.762-584.0). Ideaal voor het reinigen van glas en zonne-energie. Eenvoudige snelwisselsysteem en veilige stop op de rit.

Kenmerk:

  • gewicht inclusief verpakking: 1,7 kg
  • Toevoertemperatuur: 40 °C

Voordeel:

Reiniging bij de rand en zonder strepen:
  • Borstelharen aan de zijkant als dempingsbescherming en voor reiniging dicht bij de randen.
  • Reinigingsresultaten zonder strippen dankzij de schuine borstelharen in het midden van de borstel.
Intuïtieve kleurcodering:
  • Dankzij de kleurcodering kunt u eenvoudig de juiste opzetborstel kiezen.
Snelwisselmechanisme:
  • Snelle vervanging van de borstel voor eenvoudige aanpassing aan de schoonmaaktaak.