Telescopische stang TL 10 C.

Artikelnummer: 4.762-612.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4.762-612.0
EAN/GTIN 4054278716435
Nummer fabrikant 4.762-612.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Naast een breed scala aan toepassingen met hoge of lage druk voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen, maakt de TL 10 C telescoopstang ook zuigtoepassingen mogelijk, zoals het verwijderen van stof uit leidingen. De TL 10 C is voorzien van hoogwaardige koolstofvezel en dankzij praktische snelsluitingen en instelbare klemkracht zonder gereedschap, kan op een bijzonder eenvoudige manier tot 10 meter worden uitgeschoven. De TL 10 C scoort met maximale stijfheid en minimale gewicht. De geïntegreerde anti-rotatiebescherming en de draaibare standaard zorgen voor nog veiliger en ergonomischer werken. De standaard heeft ook een haak voor het veilig bevestigen van een band.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: M 18
  • Elementen: 7
  • gewicht inclusief verpakking: 9,3 kg
  • Lengte van telescopische handgreep: 2,2 – 10 m
  • Materiaal: Carbon
  • Toevoertemperatuur: Max. 60 °C.

Voordeel:

Multifunctioneel:
  • Voor het reinigen van ramen, gevel en zonnepanelen met osmose water.
Maximale ergonomie:
  • Anti-spin antidraaischijven voor veilig en ergonomisch werken.
  • Snelsluitingen voor het snel en eenvoudig losmaken van de stangklem.
Hoge gebruiksvriendelijkheid:
  • Gereedschapsvrije afstelling van het klemeffect op de snelsluitingen.
  • Gebruik een klemhaak om de waterslang buiten de stang te geleiden.
Maximale beveiliging:
  • Haptische en visuele uittrekbare stop voorkomt onbedoelde demontage.
  • Voor hogedrukreiniging of lagedrukreiniging met wasborstels.
  • Draaibare standaard voor eenvoudig en ergonomisch werken.
  • Standaard met haak voor bevestiging van de bevestigingsband en het steunframe.
  • Elektrisch niet-geleidend stangelement.

Levering:

Zuig adapters; Anti-spin; uitschuifbare aanslag; draaibare standaard; slanghaak; afstelling klemkracht zonder gereedschap

Downloads en documenten

Geschikte producten