Omschrijving:
Multifunctionele hybride telescopische stang TL 10 H met unieke anti-twist bescherming voor nog veiliger en ergonomischer werken. Dankzij de uitschuifbare lengte tot 10 meter kunt u moeiteloos schoonmaken met osmosewater op ramen, gevels of zonnepanelen. Het is zowel geschikt voor lagedrukreiniging met wasbusts als – uitgerust met geschikte adapters – voor hogedruktaken. Zelfs zuigtoepassingen zijn mogelijk. De TL 10 H is gemaakt van een speciaal koolstofvezelmengsel en is bovendien bijzonder stijf en licht. In combinatie met de draaibare standaard, waaraan ook een draagriem kan worden bevestigd, de snelsluitingen voor eenvoudig uitschuiven en de gereedschapsvrije en individueel instelbare klemkracht, biedt het de gebruiker maximaal werkcomfort.
Kenmerk:
- aansluitschroefdraad: M 18
- Elementen: 7
- gewicht inclusief verpakking: 9,5 kg
- Lengte van telescopische handgreep: 2,2 – 10 m
- Materiaal: Hybride
- Toevoertemperatuur: Max. 60 °C.
Voordeel:
Multifunctioneel:- Voor het reinigen van ramen, gevel en zonnepanelen met osmose water.
Maximale ergonomie:- Anti-spin antidraaischijven voor veilig en ergonomisch werken.
- Snelsluitingen voor het snel en eenvoudig losmaken van de stangklem.
Hoge gebruiksvriendelijkheid:- Gereedschapsvrije afstelling van het klemeffect op de snelsluitingen.
- Gebruik een klemhaak om de waterslang buiten de stang te geleiden.
Maximale beveiliging:- Haptische en visuele uittrekbare stop voorkomt onbedoelde demontage.
- Voor hogedrukreiniging of lagedrukreiniging met wasborstels.
- Draaibare standaard voor eenvoudig en ergonomisch werken.
- Standaard met haak voor bevestiging van de bevestigingsband en het steunframe.
- Elektrisch niet-geleidend stangelement.