Afwasborstel met clip

Artikelnummer: 4.762-497.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.762-497.0
EAN/GTIN 4039784595453
Nummer fabrikant 4.762-497.0
L-nummer L00950 186596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De wasborstel wordt met behulp van een klemstuk rechtstreeks op de nieuwe 2- of 3-weg mondstukken van de apparaten aangesloten.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 250 x 170 x 110 mm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,5 kg

Voordeel:

Afwasborstel met clip:
  • Klein, licht en KOMPAKT.
  • Ideaal en flexibel rijgedrag.
Aansluiten op 3-weg mondstuk:
  • Zeer snelle verandering.
Nylon borstelharen:
  • Oppervlakken zijn beschermd.