Hogedruk-scharnierverbinding

Artikelnummer: 4.481-039.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.481-039.0
EAN/GTIN 4054278574714
Nummer fabrikant 4.481-039.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wanneer u bijvoorbeeld machines, voertuigen, ondervloeren, gevels of daken onder hoge druk reinigt, komt u vaak gebieden tegen die niet bereikbaar zijn met de sproeilans of die moeilijk te bereiken zijn. De hogedruk-scharnierverbinding lost dit probleem op. Dankzij de traploze hoekverstelling tot 120° kunt u zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk bereiken en blijft er geen enkel gebied ongereinigd. Eenvoudige installatie direct op de straalpijp van de hogedrukreiniger of een telescopische stang.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: M 18
  • gewicht inclusief verpakking: 0,4 kg
  • Max. werkdruk: 300 bar
  • Temperatuur: Max. 155 °C.