Vuilsnijder, klein, 030

Artikelnummer: 4.114-018.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.114-018.0
EAN/GTIN 4054278175829
Nummer fabrikant 4.114-018.0
L-nummer L00950 183233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De nieuwe performance Dirt blaster (mondstuk maat 030) biedt geconcentreerde reinigingskracht. Interne stroomverliezen werden geminimaliseerd en de kwaliteit van de straal werd aanzienlijk verbeterd – voor tot 50 procent betere reiniging en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger. En dankzij de roterende puntstraal bereikt deze sproeier 10 keer zoveel reinigingsprestaties als conventionele hogedruksproeiers. Met keramische zuigmond en lagerring voor een maximale levensduur. Voor gebruik met max. 180 bar/18 MPa en 60 °C watertemperatuur.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 90 x 57 x 57 mm
  • aansluitschroefdraad: EASY!Lock
  • Afmeting spuitkop: 30 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,2 kg
  • Grootte: Klein
  • max . druk: 180 bar
  • Temperatuur: Max. 60 °C.

Voordeel:

Tot 50% hogere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger:
  • Enorme tijdsbesparing.
Minimaal vermogensverlies en verbeterde straalkwaliteit:
  • Dankzij een hoger reinigingseffect wordt zelfs hardnekkig vuil verwijderd.
De spuitmond met draaipunt van de rotormond combineert de voordelen van puntstraal en platte sproeier:
  • Hoge reinigingskracht en tegelijkertijd hoge oppervlakteprestaties.
Keramische zuigmond en keramische lagerring:
  • Maximale levensduur.
Hoge reinigingsprestaties:
  • Verwijder hardnekkig vuil snel.