Roterende wasborstel voor apparaten < 1000 l/h, nylon borstelharen

Artikelnummer: 4.113-004.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.113-004.0
EAN/GTIN 4054278175997
Nummer fabrikant 4.113-004.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De roterende wasborstel verwijdert voorzichtig fijn stof en grijze folie van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60 °C. (EASY!Lock, verwijderbaar borstelinzetstuk).

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 300 x 200 x 100 mm
  • aansluitschroefdraad: EASY!Lock
  • opvoercapaciteit: 500 – 1000 l/h
  • Gewicht: 1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 1,2 kg
  • Materiaal: Nylon

Voordeel:

Draaiende, wateraangedreven wasborstel:
  • Geen extra motor nodig voor borstelaandrijving.
Hoog mechanisch reinigingseffect door rotatie:
  • Zeer goede schoonmaakprestaties.
  • Compact en licht ontwerp.
Bevestiging aan de sproeilans (aansluiting M18x1.5):
  • Eenvoudig en stabiel.
Nylon borstelharen:
  • Oppervlakken zijn beschermd.
  • Minder tijd nodig in vergelijking met standaard wasborstels.