Kopschuimlans Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h.

Artikelnummer: 4.112-064.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4.112-064.0
EAN/GTIN 4054278708607
Nummer fabrikant 4.112-064.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Advanced 2-kops schuimlans is speciaal ontworpen voor onze hogedrukreinigers zonder Servo Control, die een zwevende capaciteit hebben van 700 tot 800 l/u. Dankzij de robuuste voet van hoogwaardig Ecobrass kunnen agressieve reinigingsmiddelen worden gebruikt, die zonder problemen in 3 fasen nauwkeurig kunnen worden gedoseerd. Een geïntegreerd diafragma voorkomt effectief onbedoelde aanpassing van de dosering van het reinigingsmiddel, terwijl de sproeihoek flexibel kan worden aangepast. De schuimlans biedt een ergonomische, bijzonder stabiele container met reinigingsmiddel met een grote vulopening en extra grip op de hals.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: EASY!Lock
  • Dosering: 1 / 2 / 4%
  • Afmeting spuitkop: 45
  • opvoercapaciteit: 700 – 800 l/h
  • gewicht inclusief verpakking: 0,8 kg
  • Max. Druk: 300 bar
  • Tankinhoud: 1 l
  • Temperatuur: Max. 60 °C.

Geschikte producten