Omschrijving:
In combinatie met onze VehiclePro foam cleaner RM 838 zal de nieuw ontwikkelde cup foam lans Basic 1 uw verbruik van reinigingsmiddelen in de toekomst met ongeveer 50 procent verminderen. Ontworpen voor hogedrukreinigers zonder servo-regelfunctie en met een zwevende capaciteit van 350 tot 600 liter per uur, maakt hij indruk met zeer goede schuimkwaliteit, eenvoudig te hanteren en hoogwaardige materialen, zoals de messing basisbehuizing voor een lange levensduur. Nauwkeurige dosering wordt in 3 fasen uitgevoerd via een geïntegreerde opening, die onbedoelde afstelling effectief voorkomt. De stabiele, ergonomische en, dankzij zijn vorm, bijzonder stabiele container met reinigingsmiddel heeft een grote vulopening, een multi-pass schroefdraad voor snel verwisselen en een extra grip op de hals.
Kenmerk:
- aansluitschroefdraad: EASY!Lock
- Dosering: 1 / 2 / 4%
- Afmeting spuitkop: 38
- opvoercapaciteit: 350 – 600 l/h
- gewicht inclusief verpakking: 0,8 kg
- Max. Druk: 300 bar
- Tankinhoud: 1 l
- Temperatuur: Max. 60 °C.