Omschrijving:
Tweedelige set stenen rollen voor grondige en zachte reiniging van ongevoelige harde vloeren gemaakt van steen of keramiek van Kärcher. Dankzij de geïntegreerde borstelharen verwijderen de steenrollen ook hardnekkig vuil, zelfs op gestructureerde vloeren en van de verbindingen. Voor gebruik met onze vaste vloerreiniger BR 30/1, maar niet op gevoelige natuurstenen vloeren zoals marmer of terracotta. De steenrollen kunnen ook gemakkelijk worden gewassen in de wasmachine tot 60 °C.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 300 x 60 x 60 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- gewicht inclusief verpakking: 0,2 kg
Voordeel:
Hoogwaardige microvezel:- Optimale vuiloplossing en hoge vuilabsorptie voor de beste schoonmaakresultaten.
Ingebouwde borstelharen:- Voor moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil.
- Wasmachine veilig tot 60°C. gebruik geen wasverzachter.
- Zeer goede schoonmaakresultaten, zelfs in gewrichten en op gestructureerde vloeren.