Schroevendraaier SoftFinish® electric slimFix slotted

Artikelnummer: 39562
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 39562
EAN/GTIN 4010995395629
Nummer fabrikant 39562
L-nummer L60070 101312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het werken rond spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
  • Bij het schroeven met de hand worden de polsen en spieren op den duur sterk belast
  • De bijzonder ergonomisch gevormde SoftFinish®-schroevendraaier, die voor een optimale overdracht van de handkracht zorgt, biedt uitkomst
  • Met de lange, slanke handgrepen kunnen kleine schroeven veilig en snel worden ingedraaid
  • Voor het indraaien van grote schroeven zijn er grote greepmaten waarmee hogere draaimomenten kunnen worden toegepast
  • Bovendien zijn de verschillende greepmaten aangepast aan de hand van professionele schroevendraaiers, die altijd dezelfde grootte hebben
  • De afrolbeveiliging en het schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep zorgen voor efficiënt werken
  • Met de speciaal voor elektrische toepassingen ontwikkelde Wiha slimTECHNOLOGY is de beschermende isolatie in de kling geïntegreerd, zodat klingen tot 33% slanker zijn
  • Dit betekent dat zelfs diep liggende schroef- en veerelementen moeiteloos bereikt kunnen worden
  • De geïsoleerde schroevendraaiers zijn onderworpen aan een routinetest volgens de internationale norm IEC 60900 en maken veilig werken mogelijk in de buurt van onder spanning staande delen tot 1.000 V AC

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Ja
  • Elektrisch gereedschap: Ja
  • Snijdikte 1 (mm): 1,0 mm
  • SB - verpakking: Nee
  • ESD-artikelen: Nee
  • Sleuf 1 (mm): 5,5 mm
  • Diameter handgreep (mm): 36 mm
  • totale lengte (mm): 243 mm
  • Lengte van blad zichtbaar (mm): 125 mm
  • Met batterij / accu: Nee