Digitale buisschroefmaat, model B, 0-1 ″, Digimatic, IP65

Artikelnummer: 395-362-30
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
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 395-362-30
EAN/GTIN 4946368689500
Nummer fabrikant 395-362-30
L-nummer L40010 12361
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic buismicrometer wordt gebruikt voor het meten van alle gebogen oppervlakken en wanddiktes van buizen, lagers, ringen, etc.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

Geschikte producten