Wisselschacht electric zeskantdopsleutel voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric

Artikelnummer: 38925
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 38925
EAN/GTIN 4010995389253
Nummer fabrikant 38925
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Plaatsbesparing door omvangrijk wisselschachtsysteem
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
  • Toepassing: In combinatie met de Wiha momentschroevendraaiers met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric geschikt voor gecontroleerde schroefwerkzaamheden met een vast moment, bv
  • bij industriële montagewerkzaamheden
  • Bij werkzaamheden aan spanningvoerende delen komt veiligheid voor de gebruiker op de eerste plaats
  • Met de wisselschacht electric kunnen in combinatie met de geïsoleerde Wiha momentschroevendraaiers dwarsgreep TorqueVario®-S electric schroeven gecontroleerd worden vast- en losgedraaid
  • De geïsoleerde wisselschacht wordt conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maakt veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC
  • Uitsluitend compatibel met Wiha momentschroevendraaiers met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric
  • Gemaakt conform IEC 60900

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Ja