Digitale plaatmetalen micrometer IP65, 0-25 mm, Digimatic, 300 mm beugel

Artikelnummer: 389-514
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
  • IP-klasse: IP 65
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
IP-klasse IP 65
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 389-514
EAN/GTIN 4946368610580
Nummer fabrikant 389-514
L-nummer L40010 8813
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaat is voorzien van een lange beugel voor het meten van plaatdikte.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 25
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±5 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø21 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 10-14
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, instelsleutel, 1x batterij/ 2x batterijen (389-514)
Stroomvoorziening: 2x batterijen SR-44
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar, ca. 1,8 jaar (389-514)

Geschikte producten