Slim thermisch gilet voor dames zwart XXL

Artikelnummer: 388120329900XXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 388120329900XXL
EAN/GTIN 7330509920305
Nummer fabrikant 388120329900XXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het vest met intelligente Clim8®-verwarmingstechnologie herkent wanneer je lichaamstemperatuur daalt en warmt je weer op. De geïntegreerde technologie is aanpasbaar en werkt met een thermostaat en een computer die continu de lichaamstemperatuur meet en de warmte in het vest regelt met behulp van elementen die op batterijen werken. Bovendien is het gilet zelfs wasbaar, waardoor dit kledingstuk van Blåkläder en Clim8® een innovatieve hit is! Inclusief batterij en oplader. Ook verkrijgbaar als herenmodel 3880. Belangrijke informatie voor het wassen en borduren: Verwijder de batterij voor het wassen en bescherm de vestplug door de kabellengte af te dekken met de plastic hoes die aan de kabel bevestigd is. Voor de beste resultaten en om beschadiging van de verwarmingselementen te voorkomen, wordt aanbevolen om het borduurmotief op het onderste gedeelte van de rug aan te brengen.