Vacuümpomp, Type: VP2

Artikelnummer: 385010 VP2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 271 mm
Breedte 258 mm
Hoogte 296 mm
Zuigvermogen 10 m3/h
Motorspanning 230 V
Motorvermogen 0,4 kW
Gewicht 18 kg
Producttype Vacuümgenerator

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 385010 VP2
EAN/GTIN 2050002082649
Nummer fabrikant 95969
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vacuümpompen (alleen voor droge bewerking).

Toepassing:

Gebruik van vacuüm-opspanplaten en systemen.

Levering:

2 m vacuümslang, 3/2-weg-bedieningsventiel met beluchting, vacuümmeter.