Multinorm softshell vest high vis geel/navy blauw M

Artikelnummer: 384915603389M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 384915603389M
EAN/GTIN 7330509891889
Nummer fabrikant 384915603389M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Metaal- en polyestervrij softshell gilet in High Vis, dat inherent vlamvertragend is. Het wind- en waterafstotende jack is gemaakt van 3-laags softshell materiaal en heeft een uitstekend ademend vermogen. Hij heeft ook een verlengde achterkant, wat het toch al fantastische draagcomfort nog verder verbetert. Het vest is uitgerust met twee gaslussen voor het bevestigen van gasdetectors, zuurstofanalysers of microfoons. Het is ideaal als versterkende kleding in koude omstandigheden. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 , APC 2 Ebt 33 cal/cm² , ELIM 30 cal/cm²