Omschrijving:
Deze STANDAARD doorslijpschijf is uw voorkeurspartner voor doorslijpen van verschillende soorten rotsen met grote dwarsdoorsneden met een benzineafscheider. Het gereedschap maakt niet alleen indruk met zijn verminderde kracht, comfortabel werken, maar ook met zijn uitstekende snijefficiëntie. De schijf is dus de beste keuze voor elke ambachtsman en professional voor de doorslijpen van solide materiaal gemaakt van rock en metselwerk.
Kenmerk:
- Vorm: 41H SNIJSCHIJF, RECHT, GEWEVEN
- Korrelgrootte: 30
- Vs /max: 100 m/s
- Geschikt voor: Pierre
- Gamme de produits: STANDAARD
- Specificatie : C30S-BFSSTONE /100
- Dimensions (D x T x H): 350 x 4 x 25,4 mm
- Diameter: 350 mm
- Dikte: 4 mm
- Boring: 25,4 mm
- Outil pour: Tronçonneuse
Voordeel:
- Hoge snijefficiëntie zorgt voor minder personeel en de beste resultaten
- Geschikt voor zuiver uit de vrije hand en uit de geleide hand
- Zeer goede standtijd en stabiliteit
- Ook geschikt voor krachtige (meer dan 5 kW) stationaire machines
Toepassing:
- Voor het werken met steen
- Voor het zagen van massief materiaal en grote doorsnedes
- Conçue pour être utilisée sur des tronçonneuses manuelles à moteur électrique ou à essence