Veiligheidsmes SECUBASE 383 met STYROPOR MESJE 379, 1 Stuk

Artikelnummer: 383005.02
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 383005.02
EAN/GTIN 4002632803284
Nummer fabrikant 383005.02
L-nummer L60170 879
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

Omschrijving:

Je beslist hoe je gaat snijden. Met getand blad.
Een veiligheidsmes die ook optreedt als cuttermes? De nieuwe SECUBASE 383 kan beide. Uw snij-gereedschap is in eerste instantie uitgerust met een automatische terugtrekking van lemmet om sneden te voorkomen. Bepaalde zaagtoepassingen zijn echter gemakkelijker te hanteren met een vast blad, inclusief de zaagsnede. Hiervoor kunt u het blad optioneel in zeven verschillende fasen vergrendelen. Dit maakt het mogelijk efficiënt te werken.
  • Basismateriaal:
    Glasvezelversterkte kunststof
  • Lange bladuitgang
    „lang” is eigenlijk onderschat: De bladafvoer is max. 7,8 cm. Bovendien maakt de getande rand van het styrofoam blad de SECUBASE 383 tot een snijexpert voor maximaal 4-laags dozen, constructieschuim, schuim en zelfs polystyreen planken.
  • Vergrendelen en intrekken
    als u uw SECUBASE 383 als cuttermes wilt gebruiken, kunt u kiezen uit zeven standen (snijdiepte van 7 tot 73 mm). Laat de vergrendeling vervolgens weer los en het blad wordt zoals gebruikelijk ingetrokken.
  • Ergonomische handvat
    om uw hand te beschermen heeft de SECUBASE 383 een consistente ergonomische vorm. De licht gemonteerde handvat voelt zeer comfortabel aan. Een ander voorbeeld is de glijbaan, die bijzonder gemakkelijk te verplaatsen is dankzij de helling.
  • De SECUBASE 383 is ontworpen voor rechtshandige gebruikers voor rechtshandige en linkshandige toepassingen.
    Als linkshandig persoon kunt u het blad één keer 180° draaien – en u kunt aan de slag. Druk met uw duim op de schuif en de vergrendeling.
  • Eenvoudig wisselen van blad
    voor toegang tot het lange, flexibele blad gebruikt u de blauwe knop voor het wisselen van het blad aan het uiteinde van de handgreep. Nu kunt u het binnenste gedeelte met de schuifregelaar naar buiten trekken. Het blad wordt door twee magneten op zijn plaats gehouden.

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 1 zijde
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Optionele beveiliging (SECUBASE)
  • Veiligheidstechnologie II: terugtrekking van lemmet en vergrendeling - optionele beveiliging
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Duimen
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 3 - 73 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 4-laags, doos: Tot 3-laags, doos: Tot 2-laags, doos: eenlaags, film- en papieren webben, wrap, stretch, krimpfolie, Schuim, polystyreen, verpakte goederen, plakband, plastic banden, Gelamineerde film, gelamineerde film, PVC Flooring, vilt, Nonwoven stof
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Glasvezelversterkte kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 379,60
  • Optioneel blad: 79,60, 179,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Piepschuim blad
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.

Downloads en documenten

Geschikte producten