1/4″ Snelkoppelingshouder uitgang zeskant 1/4″ L.62mm

Artikelnummer: 38250002
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 38250002
EAN/GTIN 4018754155033
Nummer fabrikant 38250002
L-nummer L60010 2363
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor directe machineaansluiting
  • voor bitschroevendraaierbussen met externe zeskant 1/4″
  • met snelwisselhouder
  • Buitenzeskantaandrijving DIN 3126 / ISO 1173 vorm C 6.3

Kenmerk:

  • Zeskant buitenaandrijving (inch): 1/4″
  • Zeskant buitenaandrijving (mm): E 6,3 mm
  • Lengte mm (L): 62 mm
  • Uitgang zeskant binnen (mm): D 6,3 mm
  • Uitgang zeskant binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 27 g

Geschikte producten