Hefmagneet LM, Maximale draaglast (vlak): 325kg

Artikelnummer: 382030 325
Korting
€ 689,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale ⌀ rond 200 mm
Maximale lengte vlak 2.500 mm
maximale breedte vlak 1.000 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 4 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 60 mm
Maat A 154 mm
Maat B 178 mm
Maat C 99,3 mm
Maat D 99 mm
Maat E 81 mm
Maat F 228 mm
Maat G 50 mm
Maximale heflast vlak 325 kg
Maximale heflast rond 160 kg
Gewicht 9,2 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 382030 325
EAN/GTIN 4069515009065
Nummer fabrikant 382030 325
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Handmatig bediende magneten voor individueel gebruik. Compacte, robuuste constructie met krachtige permanente neodymium-magneten.
  • Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden.
  • Gecertificeerde afzonderlijk geteste loskracht garandeert een 3-voudige zekerheid voor de gebruiker (zie testcertificaat).
  • Volledig ommantelde, compacte en lichte hefmagneet met veiligheidsvergrendeling.
  • Solide constructie, soepel in- en uitschakelen.
  • Hechtvlak van de magneet met 2 langspolen.
  • Lichtlopende hefboom met veiligheidsvergrendeling.
  • Hoogwaardige verwerking met tijdloos GARANT-design, in combinatie met goed doordachte gebruikers- en veiligheidseisen.

Omschrijving:

Hefmagneten zijn de ideale oplossing voor het veilig en efficiënt hanteren van ferromagnetische materialen. Of het nu in de productie is, in het magazijn of op de bouwplaats, deze krachtige gereedschappen bieden maximale prestaties en eenvoudige hantering.

Voordeel:

  • Indrukwekkende hefvermogens, afhankelijk van het model tot wel meerdere kilo’s.
  • Uitgerust met een stabiel magneetsysteem en een veiligheidsvergrendeling die onbedoeld loslaten voorkomt.
  • Geen externe stroom vereist bij permanente magneten – ideaal voor mobiele toepassingen.
  • Compact ontwerp voor eenvoudige bediening en opslag.

Toepassing:

  • Laden en lossen van bewerkingsmachines
  • Veilig optillen en transporteren van vlak en rond materiaal tot 1300 kg.
  • Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen.
  • Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Tip:

Luchtspleet < 0,1 mm bij ST-materiaal! Inschakelen van de hefmagneten alleen op magnetische oppervlakken! Door het veiligheidsconcept zijn de te tillen werkstukgeometrieën aangepast. Keuringscertificaat van de loskrachten op aanvraag. Jaarlijkse keuring wettelijk volgens DIN EN 13155 voorgeschreven. Retourformulier beschikbaar in de eShop.
De jaarlijkse controle van hefmagneten vindt plaats na het eerste gebruik.