{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Houder-⌀ | 200 mm | |
| Hoogte | 57 mm | |
| Hoogtetolerantie | +0,5 / -2 mm | |
| ⌀ niet magnetische kern | 28 mm | |
| Maximale opboor-⌀ | 30 mm | |
| Steekcirkel-⌀ | 110 / 180 mm | |
| Schroefdraad-⌀ | 8×M6 | |
| Gewicht | 13 kg | |
| Nominale hechtkracht | 100 N/cm2 | |
| Centreer-⌀ | 60 mm | |
| Centreerdiepte | 5 mm | |
| Producttype | Magnetische spanhouder |
| Artikelnummer | 380810 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197310927 | |
| Nummer fabrikant | 244.06-200 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |