Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm PlusMin/Pozidriv 5-delig, variabel instelbare momentbegrenzing

Artikelnummer: 38074
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
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 38074
EAN/GTIN 4010995380748
Nummer fabrikant 38074
L-nummer L60070 3506
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.
  • Verlaagt uw kosten: Het juiste moment beschermt u tegen garantieclaims.
  • Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.
  • Verhoogt uw veiligheid: Wiha slimBits bieden goede, beschermde toegang tot diepliggende schroeven.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af.
  • Toepassing: Voor gecontroleerde schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
  • Extra: Incl. fabriekstestcertificaat.
  • Normen: Gemaakt conform IEC 60900.
  • Gecontroleerd schroeven vastdraaien en tegelijkertijd veiligheid bij elektrische toepassingen biedt het volledig gecertificeerde TorqueVario®-S VDE momentsysteem. De gereedschapset omvat een ergonomisch gevormde momentschroevendraaierhandgreep met geïntegreerde numerieke schaalverdeling, 2 slimBits, een bithouder en het instelgereedschap. Alle componenten zijn praktisch en overzichtelijk geordend in een hoogwaardig, stevig box. De momentschroevendraaier VDE dekt met het variabel instelbare momentbereik van 0,8-5,0 Nm een groot toepassingsgebied af. Het duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij activering van het moment garandeert een momenttechniek met hoge procesbetrouwbaarheid, die materiaalbeschadigingen en nabewerkingen voorkomt. Met een activeringsnauwkeurigheid van +/- 6% voldoet het momentgereedschap aan de eisen van EN-ISO 6789. De geïsoleerde ClicFix bithouder zorgt door de mechanische schachtvergrendeling voor een betrouwbare grip op de 75 mm lange slimBits. Zowel de momentschroevendraaier als de slimBits worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk aan onder spanning staande delen tot 1.000 V AC.
  • DIN EN ISO 6789.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 90 mm (26864)
  • 1x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits 6.0 mm (35870)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Geschikte producten