Spanelement tweecomponenten-greep, Type: 16/100

Artikelnummer: 377150 16/100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gat-⌀ 16 mm
Uitvoering star
Spanhoogte max. 200 mm
Uitsteeklengte 100 mm
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 377150 16/100
EAN/GTIN 4008158038681
Nummer fabrikant TW16-20-10-2K
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig handvat van tweecomponenten-kunststof.

Voordeel:

  • Zonder gereedschap op de lastafel te integreren.
  • Variabel toepasbaar en traploos verstelbaar.
  • Comfortabel, betrouwbaar, uiterst nauwkeurig en individueel spannen.