„Lichtgewicht” klemstang, met verstelbare steunschroef, compleet

Artikelnummer: 376772
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 376772
EAN/GTIN 4020772376772
Nummer fabrikant 376772
L-nummer L30110 101324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanijzer, lichtgewicht,
Met verstelbare steunschroef, compleet, met DIN 787, DIN 6340, DIN 6330b.
Gehard staal gepolijst.

Kenmerk:

  • Groef: 24
  • Met spanbout: M24x28x200
  • H1 *: 10-81
  • D x LS: M24x87
  • B1: 26
  • B2: 54
  • B3: 30
  • L: 250
  • A: 44
  • E1: 46
  • E2: 116
  • Gewicht: 3779 g