{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 6832J | |
| Gatafstand e | 41 mm | |
| Boring-⌀ d | 8,5 mm | |
| Spanhoogte H | 52 mm - 59 mm | |
| Houdkracht P1 | 2.000 N | |
| Houdkracht P2 | 3.000 N | |
| Totale hoogte | 97 mm | |
| totale lengte | 287 mm | |
| Spanschroef | M8×65 mm | |
| Producttype | Horizontale spanner |
| Artikelnummer | 376630 4 | |
| EAN/GTIN | 4020772008208 | |
| Nummer fabrikant | 557344 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |