Horizontale spanner met horizontale voet, Type: 0

Artikelnummer: 376610 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6830J
Gatafstand e 11,5-15,5 mm
Gatafstand f 16 mm
Boring-⌀ d 4,6 mm
Spanhoogte H 14,5 mm
Houdkracht P1 250 N
Houdkracht P2 400 N
Totale hoogte 23 mm
totale lengte 79 mm
Spanschroef M4×25 mm
Producttype Horizontale spanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 376610 0
EAN/GTIN 4020772008048
Nummer fabrikant 557331
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.
Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.
Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.
Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.
 

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Downloads en documenten

Geschikte producten