Bevestigingsset voor spanhaken en contrahouder

Artikelnummer: 376541
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 376541
EAN/GTIN 4020772376543
Nummer fabrikant 376541
L-nummer L30130 676
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsset voor klemhaken en contrabeugels, voor het bevestigen van de klemketting set nr. 6540 op de machinetafel, bestaande uit moer voor T-sleuf, DIN 508 en schroef ISO 4762, sterkteklasse 8,8.

Kenmerk:

  • A: 18
  • L 6540H.: 45 * mm
  • L 6540G.: - mm
  • M: M16
  • Gewicht: 184 g